Tanizawa Seisakusho Small Mp Type Helmet

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
MaterialFRP
ColorWhite
TypeMP type
SizeFree
Dimensions (mm)251x209x138
FunctionJust fit headband EPA equipment, chin strap for children
Mass (g)365
Purpose of HelmetFor flying and falling objects, for crash protection
Shock Absorbing LinerCompliant
Suitable Head Circumference (cm)47-57
VentNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Children's helmet with shock absorbing liner
Peringatan
Semua helm dengan tali dagu atau inner dikirimkan dalam kondisi belum terpasang.
Warning
All helmets with chin straps or inner linings are shipped in an uninstalled condition.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan