SUS Small Diameter Adjuster

Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
MaterialSS400
Length L (mm)60
Mass (g)101
Load Capacity (N)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An adjuster that can be used with frames connected with a double connector.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan