TO-CONNE (former Toyo Connector) Sma Type Fixed Attenuator

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
TypeFixed attenuator
Surface Treatment(Main unit) Pa, (Center contact) Au
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Connector TypeSMA
Rated Power (W)1
Attenuation amount (dB)20±1.3
Characteristic Impedance (ohm)50
Frequency (GHz)DC-18
Voltage Standing Wave Ratio1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan