UVEX Safety/Protection Glasses Single-Lens Ubex Super Otg Over Glass (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Coatingsapphire
StandardJIS T 8147 standard product
Mass (g)45000
Lens ColorClear
Lens Thickness (mm)2.1
Material (Frame)nylon, polyurethane
Material (Lens)Polycarbonate
TRUSCO Number836-6605
Temple ColorNavy blue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A hingeless soft temple fits wraps around.
High quality and durable anti-fog and anti-scratch coating.
It is an overglass type.
It is metal-free and does not use metal parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan