UNIVET Safety/Protection Glasses Single Lens Safety Goggle Overglasses 520 (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialLens: Polycarbonate, Frame: Polycarbonate
StandardCompatible products: EN166, EN170
Lens ColorClear
Lens Thickness (mm)2
TRUSCO Number380-0788
Temple ColorClear
UV Protection0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an overglass type that can be worn over glasses.
It has vents on the sides.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan