TKG Spatul Silicone All-In-One Cake Cleaner (Sutil)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp139.900
Spesifikasi
MaterialSilicon
Overall Length (mm)255
Spatula Size (mm)34x70
Heat Resistance Temperature (°C)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan