YEC Truck Alarm System Side (Alarm Keamanan Truk)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)DC12-24
Frequency (Hz)2400±200
Rated Current (A)0.05 or less
Mass (g)70
Sound Pressure Level (dB)90±6
Mounting HoleΦ8.5
PronunciationCeramic (continuous)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Piezoelectric continuous sound alarm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait