TONE Short Ratchet Handle

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Overall Length L (mm)110
AS ONE Part Number64-8662-45
Mass (g)150
Square Drive (mm)9.5(3/8\")
Gear Number72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Speedy fast-forwarding work is possible with your fingertips.
Added a fast-turning function to the ratchet handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan