SMARTVALUE Shop Basket

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
MaterialPP
Capacity (L)30.1
Mass (g)660
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)510x358x252
Inner dimensions (width W x depth D x height H) (mm)471 x 324 x 228 (Bottom effective inner size: 412 x 274 x 225)
Irongrid Size (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A basket that is convenient to carry. Contains 8 2L PET bottles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan