Takasago Shoe Cleaning Brush (Sikat Sepatu)

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
MaterialHair/Coir fiber, handle/Polypropylene
Width (mm)50
Overall Length (mm)210
AS ONE Part Number64-4057-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Highest quality scrubbing brush produced at our affiliated factory

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan