Zebra Sharp For Notebook

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)99.1
Mass (g)6.4
Diameter (φmm)(Maximum) 5.6
MethodKnock type
Core Diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan