Staedtler Sharp Extra Lead 0.5Mm

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Material[Case] PS, [Cap] PE
Product TypeReplacement core / Replacement ink
Mass (g)2
Core ColorBlack
Core Diameter (mm)0.5
Dimensions (mm)90x10x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A sharp core made mainly of carefully selected natural materials without PVC.
It is hard to break and you can draw a clear black and dark line.
made in Germany

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait