StarTech.com Serial D-Sub 9-Pin To D-Sub 9-Pin L-Shaped (90°) Conversion Adapter Male / Female

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ColorGray
Length (mm)33
Height (mm)30
Mass (g)27
Product Width (mm)25
Connector ADB9 (D-Sub) [9 pins]
Connector BDB9 (D-Sub) [9 pins]
Connector ShapeDB9 (D-Sub) [9 pin] Female - DB9 (D-Sub) [9 pin] Male
Conversion TypeFemale - Male
Female MountingDB9 (D-Sub) [9 pins]
Male MountingDB9 (D-Sub) [9 pins]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan