Trade one Step Stool Seno B (Bangku Pijakan)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Mass (kg)2
Number of Tiers1
Maximum Working Load (kg)100
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)390x320x390
Top Plate Height (m)0.39
Storage dimensions (width x depth x height) (mm)390x520x45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan