Zebra Sbx Sharp Part Internal Mechanism 0.5 (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
TypeMultifunction pen
Overall Length (mm)41.3
Product TypeExtra lead
Suitable ForShabo X
Mass (g)1.1
Core Diameter (mm)0.5
Ink ColorBlack
Maximum Diameter (Φmm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan