Zebra Sarasa Pen R05 (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp16.900 - Rp17.900
Spesifikasi
Length (mm)11
Width (mm)11
Height (mm)141
SeriesSarasa
InkAqueous dye
MethodKnock type
Quantity1 piece
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended for writing notes that are "clean" and "easy to see". Sarasa that can be written deeply

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan