Zebra Gel Ink Pen Sarasa Nano (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
SeriesSarasa
Mass (g)12.8
Ink ColorBlack
InkAqueous pigment
Quantity1 piece
Color (axis)Black
Dimensions (Shaft DiameterΦ x Total Length) (mm)Maximum 10.8x143.8
MethodKnock type
Pen RefillsJF-0.3 black
Tip Size (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A gel ballpoint pen that absorbs the feeling of sharpness when writing, discharges ink stably, and can write even finely and clearly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan