Zebra Gel Ink Pen Sarasa Clip 1.0 Black (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
MechanismKnock type
SeriesSarasa
Ink ColorBlack
Eco Mark Certification Number15 112 026
InkAqueous pigment
Pen RefillsJF-1.0 core
Quantity5
Tip Size (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth writing taste, vivid color development, and ink that does not bleed deeply

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan