TSUKUSHI KOBO Safety Sign (Scaffolding Load)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
MaterialSC board
Thickness (mm)1
Type of SignHole 4 Sumi
Number of Holes4
Dimensions (mm)450X600
Display ItemsMaximum loading capacity of scaffold work floor / 1 span kg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan