TOYO SAFETY INDUSTRIAL (Former Toyo Safety) Safety Belt Replacement 50Mm Width Nylon Belt

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)About 300
Belt Length (mm)1250
Belt ColorBlack
Belt MaterialNylon
BuckleEDP (Electrodeposition paint) slide buckle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan