TKG Cake Cooling Rack Square SA18-8 (Tatakan Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
SizeS
ShapeSquare
Mass (kg)0.651
TKG Part No.9-1056-0503
TKG Part No. (2017)6-0932-0603
Cell Spacing (mm)(Mesh) about 11
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)400x300x20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mysidacea pitch approx. 11 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan