StarTech.com Rs232C Serial Cross Cable 7.6M 1X Db9 Female To 1X Dp9 Female Null Modem Cable

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ColorGray
Height (mm)15
Cable Length (m)7.6
Mass (g)305
Product Width (mm)33.3
Connector ShapeDB9 (D-Sub) [9 pin] female - DB9 (D-Sub) [9 pin] female
Conversion TypeFemale - Female

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait