Yoshikawa Sangyo Roller 2 Inches

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
TypeRoller
SizeSmall
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Bristle Length (mm)10
Roller Size (inch)2
Material (Roller Part)Dyneel
Paper Core Inner Diameter, Frame (Φmm)6.5
Paper Core Inner Diameter, Pipe (Φmm)15
Suitable PaintsEP, SOP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A 2-inch roller that is convenient for applying in narrow spaces and inside corners.
There are different uses.
For narrow areas and corners

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan