SK11 Replacement Blade for Bandsaw Woodworking General Purpose (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Length (mm)1430
Blade Thickness (mm)0.4
Suitable ModelSWB-200N, SWB-250
Blade Width (mm)6.35
Number of Tips6 ridges / inch
Object of CuttingWoodworking

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan