CONDOR Tutup Tempat Sampah Eco-35 Lubang Bulat

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Material100% recycled polypropylene (PP), inlet / polypropylene (PP)
TypeFor sorting
Length (mm)420
Width (mm)280
Height (mm)200
Eco Mark Certification Number06 128 035
Included AccessoriesClassification label A
Mass (kg)2.1 (at the time of assembly)
Product Typelid
Type of lidOpen type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A sorting dust box with a selectable lid. A lid lock that can be firmly fixed.
Warning
Body and lid are sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan