TAKIGEN MFG Recycle Adjuster (M12Xφd = 60)

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)18
Dimension L2 (mm)24
Dimension MM12x1.75
Dimension L3 (mm)15
Allowable Load (N)Vertical: 2.7
Dimensions d (mm)Φ60
Takigen Code31361

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Promotion of recycling ... Can be disassembled into a single material. Display the material of resin parts Utilization of recycled materials ... Effective use of resources, mixing ratio of recycled materials: 10% or more

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan