TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Raspberry Pi 4B Expansion Universal Board

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
MaterialGlass epoxy
Weight (g)8.4
Wall Thickness (mm)1.2
Dimensions, Width W x Length L (mm)65x56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An expansion universal board for Raspberry Pi 4B.
It is a low-cost substrate made of glass epoxy with excellent strength, heat resistance, and insulation.
Double-sided through-hole, 2.54mm pitch universal board.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan