YAMAZEN Rainproof Short Tap 35Cm 3 Mouths

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
MaterialVCT
ColorGreen
Cable Length (m)0.35
Current (A)15
Mass (kg)0.3
Cable Specification, Number of Cores2
Cable Specification, TypeVCT1.25x2 core
Number of Outlets3 mouths

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3 rainproof extension short taps that can be used outdoors.
For tools and gardening. As a cord, power cord, extension cord.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan