TAIKATSU Rainproof Extension Cord

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Rated Voltage (V)125
Rated Current (A)12
FeatureRain protection
Number of Outlets1
Cable Size (mm²)0.75
Cable Specification, Number of Cores2
Cable Specification, TypeVCT 2 core
Outlet Type2P 12A 125V
Rated Power (W)1200
Where to UseOutdoors

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A soft cord with excellent rain and cold resistance.
Rainproof type convenient for outdoor work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan