SUN POWER Tube Brush Quick Brass (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
MaterialBrass
TypeQuick brush
Shaft Length (mm)27
Bristle Length (mm)27
Hex Width Across (mm)6.35
Hub Cylinder Diameter (Φmm)15
Hub Cylinder Length (mm)25
Wire Diameter (mm)0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* Be sure to wear safety glasses and protective equipment when working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan