TANAX Motorcycle Accessories Protector Sheet Roll (Aksesoris Sepeda Motor)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
TypeGlossy
Thickness (mm)0.1
Dimensions (mm)250x400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MF-4684 is a glossy type that is ideal for clear painted areas!
MF-4685 is a matte type that is inconspicuous on matte paint and frames!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan