TRUSCO Printed Board Terminal Accessories Fuse Clip

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Length (mm)5.6
Width (mm)8
Height (mm)11.8
AS ONE Part Number64-8711-79
Mass (g)0.4
Finish MaterialPhosphor bronze (C5191R) tinned
RemarkFuse clip 5.2Φ
TRUSCO Number207-5878

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an accessory for board terminals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan