TSUKASA Pp Band For Automatic Packing Machine

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorYellow
Width (mm)15.5
Length (m)2500
Tensile Strength (N)1300
Elongation at Break (%)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PP band for automatic packing machines. There is no change in strength even when it gets wet, and the quality is stable and the automatic packing machine is suitable.
For packing luggage. Firm packaging further enhances product value.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan