TSUKASA Band Government Regulation

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorYellow
Width (mm)19
Length (m)1000
Tensile Strength (N)1600
Elongation at Break (%)20 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be packed easily and quickly by using a band stopper.
Besides packing, it can also be used for handicrafts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan