TONE Power Grip Seal Pick Tool

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)144
Dimensions d (mm)22
Dimension H (mm)4
Dimension A (mm)100
AS ONE Part Number64-8638-66
Mass (g)20
Shank Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan