TOSHIN INDUSTRIAL Polypropylene Film Capacitor

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp169.900
Spesifikasi
TypeFilm capacitor
Rated Voltage (V)100
Capacity Tolerance (%)±5
Dielectric Loss Tangent0.1% MAX (at 20⁰C, 1kHz)
Operating Temperature Range (°C)-40-+85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Halaman Terkait