TMEH JAPAN Plug Caster for Eco / Suh (Roda Kastor Tancap)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
TypePlug-in
Allowable Load50
Material (Wheel)Elastomer
Mounting Height (mm)127
Eccentricity (mm)32
Wheel Diameter (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Free (elastomer car)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan