TMEH JAPAN Plug Caster (Roda Kastor Tancap)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
TypeFree with brake
Material (Wheel)Elastomer
Allowable Load (daN)40
Mounting Height (mm)96
Eccentricity (mm)29
Wheel Diameter (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan