SMARTVALUE Play Clear Pocket

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Thickness (mm)0.06
SizeA4-S
Number of Holes30 (for 2/4 holes)
Internal Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm)300x215
Outer Dimensions, Vertical x Horizontal (mm)302x230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to use with standard thickness.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan