TANAX Pitgear (Pit Gear) Mini Car Wash Brush Set (Sikat Cuci Mobil)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)160
Brush Length (mm)30
Brush diameter (Φmm)(Hair part) 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient for cleaning gaps between cylinder fins, near carburetors, and various other intricate areas.
The handle can be bent according to the situation, so workability is excellent.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan