Unit Signs Piping Identification Sheet (Band Color Only)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialUni sheet
SizeS
Size (mm)250x500x0.25 thickness
Mass (g)45
Color (Munsell Value)Blue (5PB 5/9)
TRUSCO Number740-9630

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A plain type that supports all fluid names, and a total of 26 colors that can be used in combination with aluminum tape.
Warning
Fixtures are sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan