YEC Piezoelectric Truck Alarm System Back Alarm (Alarm Keamanan Truk)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)DC 12-24
Frequency (Hz)2800±300
Rated Current (A)0.05 or less
Mass (g)40
Sound Pressure Level (dB)90±10
PronunciationCeramic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and compact design with alarm tester circuit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait