TMC Phosphorescent Tape (Lakban Neon / Lakban Fosfor)

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
ColorLight green
Mass (g)18
Tape Width (mm)20
Tape Length (m)1
FeatureLuminous
Main applicationFor display and safety

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is a tape that stores light, it glows even in the dark when exposed to light once. Phosphorescent tape
Attached to stairs, emergency exits, flashlights, etc. for disaster countermeasures

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan