Texio Technology (Former GW Instek Japan) Passive Voltage Probe 150Mhzx10

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
TypeAttenuator x 10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
FunctionLead-out support:-
Suitable Model50MHz 10: 1 oscilloscope probe
Input Impedance (MΩ)10
Capacity (Pf)20-35
Frequency band (MHz)150
Input Impedance (pF)12.5
Maximum Input VoltageDC600
Start-up TimeAbout 2.3ns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan