Unit Signs Parking Lot / Bicycle Parking Sign

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
MaterialEco Uniboard
Thickness (mm)1.2
Mass (g)590
Type of SignHole 6
Dimensions (mm)600x900
Eco Mark Certification Number20118001
Number of HolesUpper 3 lower 3
Sign MeaningTo customers using the parking lot
TRUSCO Number743-4073

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan