SUGATSUNE (LAMP) One-Touch Installation Window Wd Type

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
MaterialPolycarbonate
ColorClear
Dimension L (mm)78
FinishClear
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimension H1 (mm)50
Dimension H2 (mm)43(43.5)
Dimension W (mm)85
Dimensions d (mm)Φ4
Dimensions p1 (mm)63
Mass (g)14.2
Suitable Door Thickness to Mount (mm) 0.8, 1.0, 1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A window that can be fitted with one touch.
Made of unbreakable polycarbonate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan