Zebra Oil-Based Ballpoint Pen Replacement Core Uk-0.7 Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)98.2
Product TypeRefill lead
Suitable ForBN9, BN10
InkOil-based
Quantity1 piece
Maximum Diameter (Φmm)3
Suitable Model (Main Unit)Jim Knock UK
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan