Zebra Oil-Based Ballpoint Pen Refill Core Sk-0.4 Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)89.8
Product TypeRefill lead
Mass (g)0.6
InkOil-based
Quantity1 piece
Maximum Diameter (Φmm)3
Number of ColorsSingle color
Suitable Model (Main Unit)Tapuri clip
Tip Size (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan