Zebra Oil-Based Ballpoint Pen Refill Core 4C-0.7 Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)67
Product TypeRefill lead
Mass (g)1
InkOil-based
Quantity1 piece
Maximum Diameter (Φmm)2.4
Number of ColorsSingle color
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait