Zebra Oil-Based Ballpoint Pen (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)139
Product TypeRefill lead
Ink ColorBlack
Diameter (φmm)(Maximum) 3
Quantity1 piece
Suitable Model (Main Unit)Tapuri clip
Tip Size (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan